CHF 33.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JOHN GUEST |
Serie | HSV |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Nennweite | DN10 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschluss | Einsteck |
Druckstufe Artikel | PN12 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Schraubschlitz |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | Messing |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |