Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Kugelhahn Serie: 15ISV Aceltal/PTFE Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 15mm DN12

  • ERIKS:11391862
  • Hersteller:15 ISV (MAX. 65”¬Â–‘C) EXCL CV
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
ISV
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Aceltal
Nennweite
DN12
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
15 mm
Anschluss
Einsteck
Druckstufe Artikel
PN12
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Schraubschlitz
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
PTFE
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C
Mit Ablassvorrichtung
Nein