Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Kugelhahn Serie: 10HSV Messing/PTFE/EPDM Voller Durchgang Schraubschlitz PN12 Einsteck 10mm DN08

  • ERIKS:11391863
  • Hersteller:10 HSV-MESSING VERCHROOMT *
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
HSV
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Verchromt
Nennweite
DN08
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Anschluss
Einsteck
Druckstufe Artikel
PN12
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
15.2 mm
Handbedienung
Schraubschlitz
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
Messing
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
92 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
12 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein