JOHN GUEST

JOHN GUEST Einsteckreduzier-Verbinder 28x22mm PEM062822W

  • ERIKS:11391814
  • Hersteller:PEM062822W
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PEM06
Form
Reduzierstück
Material
POM
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
28 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
22 mm
Anschluss
Push-pull kupplung
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C