JOHN GUEST

JOHN GUEST Einsteckreduzier-Verbinder 22x15mm PEM062215W

  • ERIKS:11391812
  • Hersteller:PEM062215W
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PEM06
Form
Reduzierstück
Material
POM
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
22 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
15 mm
Anschluss
Push-pull kupplung
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C