JOHN GUEST

JOHN GUEST Einsteckreduzier-Verbinder 15x12mm PPM201512W

  • ERIKS:11391816
  • Hersteller:PPM201512W * MAX. 60”¬Â•‘C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PPM20
Form
Reduzierstück
Material
POM
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
15 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Anschluss
Push-pull kupplung
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C