CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.81inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JOHN GUEST |
Serie | PEM06 |
Form | Reduzierstück |
Material | POM |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 15 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 10 mm |
Anschluss | Push-pull kupplung |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 65 °C |