Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 802IICG Typ: 3316 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Muffenschweißung B16.11 61.5mm 2" (50)

  • ERIKS:12395326
  • Hersteller:12395326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 609.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 658.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
802IICG
Typ
3316
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A182 F316
Nennweite
2" (50)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
61.5 mm
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.11
Druckstufe Artikel
Class 800
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
128 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A479 316
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
260 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
132.4 bar
Feuersicher
Ja