Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 801AICG Typ: 3305 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:12395306
  • Hersteller:12395306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
801AICG
Typ
3305
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
Class 800
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
94 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F04
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A479 316
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
260 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136.2 bar
Feuersicher
Ja