Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 730IIT Typ: 3231 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 300 Flansch 8" (200)

  • ERIKS:11177779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'885.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'442.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
730IIT
Typ
3231
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
8" (200)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 8
Einbaulänge
419 mm
Handbedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F12
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
49.6 bar
Feuersicher
Ja
DN
8" (200)
d
151 mm
L
419 mm
H
526 mm
M
465 mm
C
229 mm
Gewicht
215.9 kg