Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 730IIT Typ: 3231 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 2" (50)

  • ERIKS:10054842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 608.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 657.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
730IIT
Typ
3231
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 8
Einbaulänge
216 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
49.6 bar
Feuersicher
Ja
DN
2" (50)
d
40 mm
L
216 mm
H
134 mm
M
213 mm
Gewicht
10.9 kg