Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 730AIT Typ: 3230 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 4" (100)

  • ERIKS:10054840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 845.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 913.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
730AIT
Typ
3230
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 19
Einbaulänge
229 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
51.1 bar
Feuersicher
Ja
DN
4" (100)
d
80 mm
L
305 mm
H
189 mm
M
445 mm
Gewicht
28.9 kg