Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 715IIT Typ: 3216 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1.1/2'' (40)

  • ERIKS:10054836
  • Hersteller:JC040/715IIT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
715IIT
Typ
3216
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 19
Einbaulänge
165 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
19 bar
Feuersicher
Ja
DN
1.1/2" (40)
d
32 mm
L
165 mm
H
117 mm
M
210 mm
Gewicht
5.1 kg