CHF 6'265.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'772.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JC |
Serie | 715AIT |
Typ | 3215 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (außenwandig) |
Nennweite | 10" (250) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 330 mm |
Handbedienung | Schneckengetriebe |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F16 |
Durchgang | Reduzierter Durchgang |
Material Kugel | ASTM A351 CF8M |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | F51 |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | PTFE/Grafit |
Material Bedienelement | Sphäroguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 230 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 19.6 bar |
Feuersicher | Ja |
DN | 10" (250) |
d | 187 mm |
L | 330 mm |
H | 559 mm |
M | 465 mm |
C | 229 mm |
Gewicht | 208.8 kg |