Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 4" (100)

  • ERIKS:10054816
  • Hersteller:JC100/715AIT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 627.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
715AIT
Typ
3215
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
229 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
19.6 bar
Feuersicher
Ja
DN
4" (100)
d
80 mm
L
229 mm
H
189 mm
M
445 mm
Gewicht
25.9 kg