Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF20 PN40 Flansch DN25

  • ERIKS:11337552
Image 1
Montiertes, druckluftbetriebenes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: Zweiteiliges JC-Kugelventil (Typ: 3192) und einfachwirkender pneumatischer AMG-Antrieb (Typ: 7971).

Das druckluftbetriebene 2-Wege-Kugelventil ist auf Basis folgender Ausgangspunkte vorkonfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
516IIT/540IIT
Typ
3192
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 27
Einbaulänge
125 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Typenschlüssel Antrieb
SAF20
Marke Antrieb
AMG
Norm Topflansch
ISO 5211
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4401
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Material Bedienelement
Aluminium eloxiert
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Feuersicher
Ja