Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JC |
Serie | 516IIT/540IIT |
Typ | 3192 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN20 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 27 |
Einbaulänge | 120 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Typenschlüssel Antrieb | SAF15 |
Marke Antrieb | AMG |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | 1.4401 |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | F51 |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | SWG 316L/PTFE/Grafit |
Material Bedienelement | Aluminium eloxiert |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -50 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 bar |
Feuersicher | Ja |