Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN100

  • ERIKS:10054197
  • Hersteller:10054197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 850.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 918.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
516AIT/540AIT
Typ
3191
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 27
Einbaulänge
190 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Material Bedienelement
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Feuersicher
Ja
DN
DN100
Druckstufe
PN40
d
100 mm
L
190 mm
H
232 mm
M
495 mm
Gewicht
35 kg