Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 530LIT Typ: 3195 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 3" (80)

  • ERIKS:11096496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 776.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 839.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
530LIT
Typ
3195
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A352 LCC
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Einbaulänge
283 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Bedienelement
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-46 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
51.7 bar
Feuersicher
Ja
DN
3" (80)
d
80 mm
L
283 mm
H
207 mm
M
445 mm
Gewicht
32 kg