CHF 158.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JC |
Serie | 530LIT |
Typ | 3195 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A352 LCC |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Einbaulänge | 140 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F05 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | F51 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Bedienelement | ASTM A216 WCB |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -46 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 50 bar |
Feuersicher | Ja |
DN | 1/2" (15) |
d | 15 mm |
L | 140 mm |
H | 111 mm |
M | 164 mm |
Gewicht | 3 kg |