Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 1/2" (15)

  • ERIKS:11094789
  • Hersteller:JC015/530IIT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
530IIT
Typ
3196
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 7
Einbaulänge
140 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A479 316
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Material Bedienelement
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
49.6 bar
Feuersicher
Ja
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
140 mm
H
111 mm
M
164 mm
Gewicht
3 kg