CHF 7'250.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'837.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JC |
Serie | 530AIT |
Typ | 3195 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Nennweite | 8" (200) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Einbaulänge | 502 mm |
Handbedienung | Schneckengetriebe |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F14 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | F51 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 230 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 51.1 bar |
Feuersicher | Ja |
DN | 8" (200) |
d | 203 mm |
L | 502 mm |
H | 668 mm |
M | 600 mm |
C | 370 mm |
Gewicht | 211.5 kg |