Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 530AIT Typ: 3195 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 300 Flansch 10" (250)

  • ERIKS:11096443
  • Hersteller:JC200/530IIT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'040.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'934.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
530AIT
Typ
3195
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Nennweite
10" (250)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Einbaulänge
568 mm
Handbedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F14
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
51.1 bar
Feuersicher
Ja
DN
10" (250)
d
254 mm
L
568 mm
H
691 mm
M
600 mm
C
370 mm
Gewicht
323.5 kg