Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1/2" (15)

  • ERIKS:11096446
  • Hersteller:JC015/515LIT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
515LIT
Typ
3193
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A352 LCC
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 18
Einbaulänge
108 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A479 316
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Material Bedienelement
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-46 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
19.8 bar
Feuersicher
Ja
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
108 mm
H
111 mm
M
164 mm
Gewicht
2 kg