Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 8" (200)

  • ERIKS:11094905
  • Hersteller:JC200/515AIT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'286.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'633.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
515AIT
Typ
3193
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
8" (200)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 18
Einbaulänge
457 mm
Handbedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F14
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
19.6 bar
Feuersicher
Ja
DN
8" (200)
d
203 mm
L
457 mm
H
601 mm
M
465 mm
C
229 mm
Gewicht
172.8 kg
Alternativen

CHF 4'881.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'276.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027