CHF 177.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JC |
Serie | 515AIT |
Typ | 3193 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (außenwandig) |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Serie 18 |
Einbaulänge | 127 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F05 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | ASTM A479 316 |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | F51 |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | SWG 316L/PTFE/Grafit |
Material Bedienelement | ASTM A216 WCB |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 230 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 19.6 bar |
Feuersicher | Ja |
DN | 1" (25) |
d | 25 mm |
L | 127 mm |
H | 130 mm |
M | 164 mm |
Gewicht | 3.5 kg |
CHF 260.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026