Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 41501RIICG Typ: 3327 Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11604309
  • Hersteller:11604309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 767.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 829.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
41501RIICG
Typ
3327
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
Class 1500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
150 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
RPTFE
Material Spindel
1.4006
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
Grafit
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
260 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
248.2 bar
Feuersicher
Ja