CHF 89.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JC |
Serie | 401LICG |
Typ | 3324 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A350 LF2 |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ASME B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | Class 800 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 72 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | ASTM A351 CF8M |
Material Sitz | RPTFE |
Material Spindel | 1.4006 |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Stahl vernickelt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -46 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 260 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 136.2 bar |
Feuersicher | Ja |