Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 401IICG Typ: 3325 Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Innengewinde (NPT) 1" (25)

  • ERIKS:11612330
  • Hersteller:11612330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
401IICG
Typ
3325
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
Class 800
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
95 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
RPTFE
Material Spindel
1.4006
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl vernickelt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
260 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
132.4 bar
Feuersicher
Ja