Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN25

  • ERIKS:10054231
  • Hersteller:10054231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
316IIT/340IIT
Typ
3199
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
160 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4401
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Material Bedienelement
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Feuersicher
Ja
DN
DN25
d
25 mm
L
160 mm
H
130 mm
M
164 mm
Gewicht
5.2 kg