Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 340AIT Typ: 3198 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN20

  • ERIKS:11153625
  • Hersteller:11153625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
316AIT/340AIT
Typ
3198
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN20
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
150 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4401
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Material Bedienelement
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Feuersicher
Ja
DN
DN20
d
20 mm
L
150 mm
H
118 mm
M
164 mm
Gewicht
3.8 kg