Eriks
JC

JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:12160865
  • Hersteller:12160865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 907.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
916AIT
Typ
3504
Norm
EN (DIN)
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
262 mm
Handbedienung
Handhebel
Montageflansch
F07
Kugelbohrung
T-Bohrung
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Bedienelement
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN40
d
40 mm
L
262 mm
H
121 mm
M
200 mm
Gewicht
17 kg