CHF 2'356.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'546.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JC |
Serie | 916AIT |
Typ | 3504 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (außenwandig) |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 430 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Montageflansch | F12 |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | ASTM A479 316 |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Bedienelement | ASTM A216 WCB |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 230 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
DN | DN100 |
d | 100 mm |
L | 430 mm |
H | 240 mm |
M | 475 mm |
Gewicht | 77 kg |