JALAS

JALAS Sicherheitsstiefel Heavy Duty 1398 Gr. GTX 42 S3

  • ERIKS:14916691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ein GORE-TEX-Stiefel für besonders kalte Winter.
Ein wasserdichter Sicherheitsstiefel, ideal für eine nasse und besonders kalte Wintersaison. Obermaterial aus stark schützendem Vollnarbenleder und Funktionstextil für Halt und Schutz. Ein Winterfutter aus GORE-TEX und extra warmem Fell hält die Füße trocken und warm. Zwei seitliche BOA®-Verschlüsse ermöglichen die getrennte Anpassung von Schuh und Schaft. Die extrem griffige Vibram® Arctic Grip Pro Außensohle bietet hervorragenden Halt auf nassem Eis, Schnee und anderen rutschigen Oberflächen. Zehenkappe aus Komposit und weicher Nagelschutzeinsatz aus Textil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 470.55/ Paarexkl. MwSt

CHF 508.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS