JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 35

  • ERIKS:14620878
  • Hersteller:9955-35
Image 1
JALAS Exalter 9955, Niedrig geschnittener Allround-Sicherheitsschuh für die meisten Arbeitssituationen. Mit Nageldurchtrittschutz aus PTC-Textil, Zehenkappe aus Aluminium und griffiger Vibram-Laufsohle aus Nitrilkautschuk. Eine Zwischensohle, die JALAS FX3 Supreme Mehrschicht-Einlegesohle und die sockenähnliche Konstruktion sorgen für maximalen Komfort. Die PORON® XRD™ Stoßdämpfung beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor. Mit wasserabweisendem Obermaterial, perfekt für Arbeiten in nassen Bereichen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.15/ Paarexkl. MwSt

CHF 195.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Schutzklasse
S3
Farbe
Schwarz / Rot