JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 7138 ZENIT EVO Größe 44

  • ERIKS:14620858
  • Hersteller:7138-44
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
JALAS Zenit Evo 7138, Leichter, weicher Sicherheitsschuh mit Textilstrick und BOA® Fit System. Hervorragende Ergonomie, Memory-Schaum-Polsterung und wasserabweisende Eigenschaften sorgen für Sicherheit und Komfort. Die ölbeständige RPU-Laufsohle bietet optimalen Grip, und die belüftete Innensohle hält die Füße kühl. Mit JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium, plasmabehandeltem textilen Durchtrittschutz und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD®.
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 235.23inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Schutzklasse
S3
Farbe
Schwarz / Weiss / Rot