JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5608 TEMPUS Größe 41

  • ERIKS:14620841
  • Hersteller:5608-41
Image 1
JALAS Tempus 5608, Sicherer und sportlicher Schuh für Arbeit und Freizeit. Sehr leicht und bequem, mit mehrfarbiger Laufsohle, fortschrittlicher Stoßdämpfung mit PORON XRD, Zehenschutzkappe und einem weichen und flexiblen Nageldurchtrittschutz aus Textil. Die bewährte Laufsohle verfügt über ein sehr effektives Griffmuster und ist besonders robust, da sie aus einem speziellen Nitrilkautschuk besteht. Die JALAS® Tempus Schuhe sind ESD- und Antistatik-zertifiziert und können in ESD-geschützten Arbeitsumgebungen verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.55/ Paarexkl. MwSt

CHF 137.88inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS