JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 2068 TIO Größe 40

  • ERIKS:14620826
  • Hersteller:2068-40
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
JALAS TIO 2068, Ein weicher und wasserabweisender Sicherheitsschuh mit hochwertigem Schutz. Ein Höchstmaß an Weichheit und Komfort dank der weichen und stabilen TIO (Three In One) Sohle, die langfristigen Schäden an Füßen und Rücken vorbeugt. Das Tri-Panel BOA® Fit System ermöglicht eine weiche und sehr gute Passform für jede Fußform. Ausstattung mit Aluminium-Zehenschutzkappe und weichem textilen Nageldurchtrittschutz. Die neue Three in One Sohlentechnologie wurde von Jalas entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.10/ Paarexkl. MwSt

CHF 173.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Farbe
Schwarz / Gelb