JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 1538 TERRA Größe 43

  • ERIKS:13460740
  • Hersteller:1538-43
Image 1
JALAS 1538 Gran Premio, Der Sicherheitshalbschuh Terra für schwierige Bereiche bietet höchsten Schutz (S3) und Komfort. Der PU-beschichtetes Lederschuh und eine belüftete Innensohle stützen und schützen den Fuß den ganzen Tag über. Eine öl- und hitzebeständige Nitril-Außensohle bietet hervorragenden Grip in rutschigen Bereichen und JALAS® Alu-Zehenschutzkappen und integrierte Dämpfung aus PORON® XRD® halten die Füße den ganzen Tag sicher.
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 192.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Breit
Schutzklasse
S3
Farbe
Schwarz/Grau/Gelb
Obermaterial
PU-beschichtetes Leder