JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - mittlerer Schnitt 9975 EXALTER Größe 34

  • ERIKS:14620944
  • Hersteller:9975-34
Image 1
JALAS Exalter 9975, Halbhoher Allround-Sicherheitsschuh für die meisten Arbeitssituationen. Mit Nageldurchtrittschutz aus PTC-Textil, Zehenkappe aus Aluminium und griffiger Vibram-Laufsohle aus Nitrilkautschuk. Das Modell bietet zusätzliche Sprunggelenksunterstützung. Die PORON® XRD™ Stoßdämpfung beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor. Mit wasserabweisendem Obermaterial, perfekt für Arbeiten in feuchten Bereichen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 202.85inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Schutzklasse
S3
Farbe
Schwarz / Rot