JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - mittlerer Schnitt 7178 ZENIT EVO Größe 38

  • ERIKS:14620933
  • Hersteller:7178-38
Image 1
JALAS Zenit Evo 7178, Halbhoher, leichter Sicherheitsschuh in neuem Design mit Sprunggelenkunterstützung, Obermaterial aus Textilstrick und BOA® Fit System. Hervorragende Ergonomie, Memory-Schaum-Polsterung und wasserabweisende Eigenschaften sorgen für Sicherheit und Komfort. Die ölbeständige RPU-Laufsohle bietet optimalen Grip, und die belüftete Innensohle hält die Füße kühl. Mit JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium, plasmabehandeltem textilen Durchtrittschutz und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD®.
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 249.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Schutzklasse
S3
Farbe
Schwarz