JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - mittlerer Schnitt 1828 JUPITER Größe 36

  • ERIKS:14620917
  • Hersteller:1828-36
Image 1
JALAS 1828 Gran Premio, Robuster, bequemer mittelhoher Sicherheitsstiefel mit höchstem Schutz (S3) für härteste Außenbereiche. Der wasserabweisende und antistatische PU-beschichtete Lederschuh schützt den Fuß. Die öl- und hitzebeständige Nitril-Außensohle mit breiter Passform bietet hervorragenden Grip und zusätzlichen Platz, während JALAS® Alu-Zehenschutzkappe, Stahl-Durchtrittschutz und integrierte Dämpfung aus PORON® XRD® schützen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.95/ Paarexkl. MwSt

CHF 213.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Breit
Farbe
Schwarz/Grau/Gelb
Obermaterial
PU-beschichtetes Leder