JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - mittlerer Schnitt 1420 CLEAN Größe 38

  • ERIKS:14620893
  • Hersteller:1420-38
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schwarzer Halbstiefel für Umgebungen mit hohen hygienischen AnforderungenSchaft aus PU-beschichtetem LederDas BOA® Fit System sorgt für gute Ergonomie und Passform und hat einen besonders leicht zu reinigenden BezugWasserabweisend, mit Zehenschutzkappe aus KompositDie Kombination aus Laufsohle, Zwischensohle und mehrschichtiger Einlegesohle aus Poron® XRD® sorgt für StoßdämpfungFür ganztägigen Tragekomfort, beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor.
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 255.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Farbe
Schwarz
Obermaterial
PU-beschichtetes Leder