JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - mittlerer Schnitt 1410 CLEAN Größe 43

  • ERIKS:14715239
  • Hersteller:1410-43
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Weißer Halbstiefel für Umgebungen mit hohen hygienischen AnforderungenSchaft aus MikrofaserDas BOA® Fit System sorgt für gute Ergonomie und Passform und hat einen besonders leicht zu reinigenden BezugWasserabweisend, mit Zehenschutzkappe aus KompositDie Kombination aus Laufsohle, Zwischensohle und mehrschichtiger Einlegesohle aus Poron® XRD® sorgt für StoßdämpfungFür ganztägigen Tragekomfort, beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor.
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 241.06inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS