JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - mittlerer Schnitt 1410 CLEAN Größe 35

  • ERIKS:14758284
  • Hersteller:1410-35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Weißer Halbstiefel für Umgebungen mit hohen hygienischen Anforderungen
Schaft aus Mikrofaser
Das BOA® Fit System sorgt für gute Ergonomie und Passform und hat einen besonders leicht zu reinigenden Bezug
Wasserabweisend, mit Zehenschutzkappe aus Komposit
Die Kombination aus Laufsohle, Zwischensohle und mehrschichtiger Einlegesohle aus Poron® XRD® sorgt für Stoßdämpfung
Für ganztägigen Tragekomfort, beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor.
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 241.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS