




CHF 125.00/ Paarexkl. MwSt
CHF 135.13inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JALAS |
Serie | Tempus 5715 |
Schuhgröße | 36 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC |
Schutzklasse | S3S |
Obermaterial | Cordura® re/cor™-polyester |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | EVA/Gummi |
Zwischensohle | Nein |
Antistatisch | Ja |