Eriks
JALAS

JALAS Sicherheitshalbschuh Serie: SPOC 5542 Vollnarbiges Leder, wasserabweisend/Nitrilkautschuk Schwarz Schutzklasse: O2 Schuhgröße: 48

  • ERIKS:15034019
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stylischer und bequemer schwarzer Arbeitsschuh aus Leder, stabil und leicht, passt gut sowohl zu Hosen als auch zu Röcken. Das Obermaterial aus schwarzem, wasserabweisendem Vollnarbenleder stammt von LWG-zertifizierten Gerbereien, und die sockenartige Konstruktion des Innenfutters sorgt für einen einfachen Einstieg. Die Nitrilgummi-Laufsohle bietet hervorragenden Griff und die mehrschichtige Poron®XRD®-Einlegesohle sorgt zusammen mit der zu 50 % biobasierten EVA-Zwischensohle für eine mehr als hervorragende Stoßdämpfung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.70/ Paarexkl. MwSt

CHF 193.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Serie
SPOC 5542
Schuhgröße
48
Norm
EN ISO 20347:2022 O2, SR, FO, A, E
Schutzklasse
O2
Obermaterial
Vollnarbiges Leder, wasserabweisend
Farbe
Schwarz
Laufsohle
Nitrilkautschuk
Zwischensohle
Nein
Material Zwischensohle
EVA material, 50% bio-based
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SR