CHF 178.70/ Paarexkl. MwSt
CHF 193.17inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JALAS |
Serie | SPOC 5542 |
Schuhgröße | 44 |
Norm | EN ISO 20347:2022 O2, SR, FO, A, E |
Schutzklasse | O2 |
Obermaterial | Vollnarbiges Leder, wasserabweisend |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | Nitrilkautschuk |
Zwischensohle | Nein |
Material Zwischensohle | EVA material, 50% bio-based |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SR |