CHF 222.10/ Paarexkl. MwSt
CHF 240.09inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JALAS |
Serie | Exalter 9995 |
Schuhgröße | 42 |
Schuhgröße (UK) | 8 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO |
Breite | Regular |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Mikrofaser |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | Vibram® Nitril / HRO |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
Hitzebeständige Laufsohle | Ja |
Antistatisch | Ja |