Eriks
JALAS

JALAS Sicherheitshalbschuh Serie: Exalter 9995 Mikrofaser/Vibram® Nitril / HRO Schwarz Schutzklasse: S3 Schuhgröße: 39 Breite: Regular

  • ERIKS:14928394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die neue Generation des Exalter wurde mit mehreren recycelten und biobasierten Materialien aufgewertet, ohne die hervorragende und jahrelang bewährte Kombination aus Haltbarkeit, Komfort und Leichtigkeit zu beeinträchtigen.
Das biobasierte Obermaterial aus recycelter Mikrofaser hält die Füße trocken und ein seitliches BOA® Fit System (aus recyceltem Material) eliminiert Druckstellen.
Weiterhin verfügt dieser Schuh über eine Zehenkappe aus Aluminium und metallfreier Nageldurchtrittschutz aus recyceltem Gummi mit griffiger Vibram® Laufsohle aus recyceltem Nitrilkautschuk.

Merkmale:
  • Wasserabweisend
  • Ölbeständige Laufsohle
  • ESD
  • Ergothan Stossdämpfungssystem
  • Hitzebeständige Laufsohle
  • Stabilizator
  • Antistatische Eigenschaften
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil

EN ISO 20345:2022
S3, S, HRO, FO, SC
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.10/ Paarexkl. MwSt

CHF 240.09inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Serie
Exalter 9995
Schuhgröße
39
Schuhgröße (UK)
5.5
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Breite
Regular
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Mikrofaser
Farbe
Schwarz
Laufsohle
Vibram® Nitril / HRO
Material Zehenschutzkappe
Aluminium
Hitzebeständige Laufsohle
Ja
Antistatisch
Ja